Upínací hlava hladká 55 mm

Artiklové číslo: 329950 55
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (stoupání po 1 mm) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ 55 mm
Upnutí SK 100
Upínací plocha hladká
Tvrdost 60 HR
Profil kulatý
Délka L 59 mm
Provedení bez přední části
Druh produktu Upinaci hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329950 55
EAN / GTIN 2050001924629
Číslo výrobce SK100BZGR55,0

Popis

Provedení:

Hladké provedení pro jemné obrábění.
Upínací hlavy, profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Poznámka:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!
Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku