Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami 45 mm

Artiklové číslo: 329944 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (odstupňování po 1 mm) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ 45 mm
Upnutí SK 80
Upínací plocha příčné a podélné drážky
Tvrdost 60 HR
Profil kulatý
Délka L 53 mm
Druh produktu Upinaci hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329944 45
EAN / GTIN 2050001923820
Číslo výrobce SK80BZIR45,0

Popis

Provedení:

Upínací hlavy, profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný upnutí.
S příčnými a podélnými žlábky pro surový materiál.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Poznámka:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.
Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku