Upínací hlava hladká 38 mm

Artiklové číslo: 329920 38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ 38 mm
    Upnutí SK 52
    Rozsah upínání 3 mm - 7,5 mm
    Upínací plocha hladká
    Tvrdost 60 HR
    Profil kulatý
    Délka L 46 mm
    Provedení zkrácená přední část
    Druh produktu Upinaci hlava

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 329920 38
    EAN / GTIN 2050001072078
    Číslo výrobce SK52BZIGR38,0

    Popis

    Provedení:

    Hladké provedení pro jemné obrábění.
    Upínací hlavy, profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí.

    Použití:

    Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

    Poznámka:

    Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.
    Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku