Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami 33,5 mm

Artiklové číslo: 329914 33,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ 33,5 mm
Upnutí SK 42
Rozsah upínání 11 mm - 42 mm
Upínací plocha příčné a podélné drážky
Tvrdost 60 HR
Profil kulatý
Délka L 47 mm
Druh produktu Upinaci hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329914 33,5
EAN / GTIN 2050001073969
Číslo výrobce SK42BZIR33,5

Popis

Provedení:

S příčnými a podélnými žlábky pro surový materiál.
Upínací hlavy, profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Poznámka:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.
Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku