Flanelová košile M

Artiklové číslo: 329911525699M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva rot / schwarz
Velikost Unisex M
Druh produktu Flanelová košile

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329911525699M
EAN / GTIN 7330509775578
Číslo výrobce 329911525699M
L-číslo L00980 3990

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlněný flanel, jednostranně počesaný, 180 g/m2

Kapsy
Kapsa na hrudi s klopou a kapsa na pero

Funkčnost
Volný střih

Zpracování
Manžety na koncích rukávů, Pásek s knoflíkem

Detaily
Plastové knoflíky

Popis:

  • Přízemní stylová flanelová košile klasického střihu
  • Tato košile s dlouhým rukávem je vyrobena z měkkého flanelu a má volný střih pro větší pohodlí
  • Ideální pro nošení v práci i mimo ni

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku