Svěrák MANOK 52

Artiklové číslo: 329810 52
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací hlava (SK) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost upínání 52
Hmotnost 14 kg
Rozsah upínání 4 mm - 52 mm
Přesnost opakování 0,01 mm
Maximální upínací síla 90 kN
Vzdálenost montážního otvoru 184 mm
⌀ roztečné kružnice 120 mm
Délka L 214 mm
Šířka B 159 mm
Výška H 124 mm
Rozměr klíče 17 mm
⌀ hlavy 80 mm
Druh produktu Svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329810 52
EAN / GTIN 2050001922489
Číslo výrobce 1201/0006

Popis

Provedení:

Stacionární svěrák z masivní litiny. Vysoká přídržná síla, přesnost a tuhost.

Použití:

Mnohostranně použitelná např. v obráběcích centrech, měřicích zařízeních, sloupových vrtačkách.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 upínacího klíče.

Poznámka:

Vhodné upínací hlavy viz č.329910329946.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku