{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 6341 | |
Upínací ⌀ | 29 mm | |
Typ | 386 E | |
F | 32 mm | |
K | 45 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
Trapézový závit G | Tr32×1,5 mm | |
Úhel α | 20 stupeň | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 329755 29 | |
EAN / GTIN | 4062406104931 | |
Číslo výrobce | 329755 29 |