Tažná upínací kleština kruhová, DIN 6341 7 mm

Artiklové číslo: 329705 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 6341
Typ 355 E
F 20 mm
K 28 mm
Celková délka L 123 mm
Pilový závit G S20×2 mm
Úhel α 17,5 stupeň
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329705 7
EAN / GTIN 4062406104559

Popis

Provedení:

Upínací kleštiny, profil kruhový, odstupňovaný po 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný upnutí.
Pilový závit.

Norma:

DIN 6341

Přesnost:

Tolerance obvodové házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Poznámka:

Jiné průměry a tvary (např. 4-hran nebo 6-hran) na poptávku!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Upínací ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku