Tlačná upínací kleština kulatá, DIN 6343 37 mm

Artiklové číslo: 329550 37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ 37 mm
    Typ 173 E
    F 48 mm
    A 50 mm
    K 60 mm
    Celková délka L 94 mm
    Úhel α 15 stupeň
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 329550 37
    EAN / GTIN 4045197309853
    Číslo výrobce 10128013700

    Popis

    Provedení:

    Upínací kleštiny, profil kruhový, odstupňovaný po 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný upnutí.

    Norma:

    DIN 6343

    Přesnost:

    Tolerance obvodové házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

    Poznámka:

    Jiné průměry a tvary (např. 4-hran nebo 6-hran) na poptávku!
    Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm hladký. Od ⌀ 8,5 mm s příčnými drážkami.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku