Provedení:
sestavené
Popis:
Modulární systém: svařovaná trubková a profilová ocel, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007, šroubová konstrukce. 4 police s deskami z odvozeného dřeva, výška hrany 10 mm. Nosnost na jednu polici 60 kg. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v demontovaném stavu.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 1250
Šířka využitelné plochy (mm): 470
Výšky polic (mm): 285, 540, 795, 1050
Nosnost podlahy (kg): 60
Celková délka (mm): 1360
Celková šířka (mm): 513
Celková výška (mm): 1130
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3