Vozík

Artiklové číslo: 32931
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 32931
EAN / GTIN 4017976329314
Číslo výrobce 32931
L-číslo L90080 890

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Modulární systém: svařovaná trubková a profilová ocel, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007, šroubová konstrukce. 4 police s deskami z odvozeného dřeva, hrana vysoká 10 mm a 8 otevřených úložných boxů (DxŠxV: 500/450 x 310 x 200 mm). Nosnost na jednu polici 60 kg. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 630
Šířka využitelné plochy (mm): 470
Výšky polic (mm): 285, 540, 795, 1050
Nosnost podlahy (kg): 60
Celková délka (mm): 740
Celková šířka (mm): 513
Celková výška (mm): 1250
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku