Boční vozík

Artiklové číslo: 32901
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 32901
EAN / GTIN 4017976013688
Číslo výrobce 32901
L-číslo L90080 64

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Konstrukce z ocelových trubek a ocelových profilů, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 3 dřevěné desky, výška hrany 13 mm. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 50 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka užitné plochy (mm): 405
Výšky polic (mm): 209, 664, 1164
Nosnost podlahy (kg): 50
Celková délka (mm): 821
Celková šířka (mm): 455
Celková výška (mm): 1178
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku