Digitální mikrometrický hloubkoměr 0-300mm ocel, včetně 12 tyčí

Artiklové číslo: 329-251-30
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329-251-30
EAN / GTIN 4946368695853
Číslo výrobce 329-251-30
L-číslo L40010 11160

Popis

Popis:

Digimatic mikrometrický hloubkoměr s výměnnými vložkami tyče, . Nabízí následující výhody: vyměnitelné vložky tyčí ø 4 mm ocel s lapovým měřicím povrchem nabízejí velký měřicí rozsah v krocích po 25 mm ocel. Zajišťovací zařízení. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 300
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, ⌀ 18 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče č. 301.336, 04GAA274, šestihranného klíče č. 202.863, 1x baterie SR-44.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku