TORCOFIX FS SE 9x12 17-85Nm

Artiklové číslo: 3288277
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3288277
EAN / GTIN 4010886965603
Číslo výrobce 3288277

Popis

Popis:

  • Řízené utahování šroubů v rozsahu 17 - 85 Nm /12 - 63 lbf·ft
  • spouštění a robustní momentový klíč pro trubky s pevnými nastavovacími
  • verzemi s SE 9x12 Zasouvací sklíčidlo
  • pro řízené utahování vpravo a vlevo (vyměňte nástroj pro vkládání pro změnu směru) osvědčený a
  • robustní uvolňovací mechanismus
  • Slim design
  • Nový ergonomický kryt rukojeti na konci kalibračního bodu rukojeti
  • : Ovládání 17,5 mm (9x12 mm)
  • pouze s nářadím s rovnoměrným rozměrem roztečí - v opačném případě mohou být posuny hodnot v
  • závislosti na použití nástroje buď na přední straně (např. nástrčný klíč), nebo na straně (např. ráčna zpětného chodu A nástrčná vložka)
  • klasifikovány podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II třída A, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tím přesněji než +/- 4 % požadované ve standardním
  • osvědčení o zkoušce s návazností (DIN EN ISO 6789-2:2017) je-
  • li požadováno tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu Nm / lbf-ft (cena na vyžádání)
  • Nastavovací a zajišťovací nástroj 2v1 TF-EFS (kód:3254933)

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Držák pohonu, obdélníkový: 9 x 12 mm
  • Směr utahování: Levý a pravý
  • Skladování/obsah: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: Uvolnění krátkého chodu
  • Utahovací moment (max.) [lbf-ft]: 63 lbf·ft
  • Krouticí moment (max.) [N-m]: 85 Nm
  • Utahovací moment (min.) [lbf-ft]: 12 lbf·ft
  • Krouticí moment (min.) [N-m]: 17 Nm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [lbf-ft]: 12 lbf·ft - 63 lbf·ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [N-m]: 17 Nm - 85 Nm
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Pevné nastavení: Ano
  • Celková šířka [mm]: 22 mm
  • Celková délka [palec]: 329 mm
  • Kalibrační délka: 277 mm
  • Materiál: Lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovaným obdélníkovým držákem
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,34 kg
  • Přesnost +/-: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Typ stupnice: Bez
  • Certifikát VDE: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku