Momentový klíč TORCOFIX K 3/8″ 10-50 N-m

Artiklové číslo: 3288242
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3288242
EAN / GTIN 4010886965573
Číslo výrobce 3288242
L-číslo L60160 6137

Popis

Popis:

  • Použití: V případě potřeby je možné použít i jiné zařízení, např:
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft
  • Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a řemeslo
  • Konstrukce:
  • Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
  • Vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
  • Kontrolované utahování vpravo i vlevo (reverzní čtyřhran pro změnu směru)
  • Reverzní čtyřhran s hřibovou hlavou 3/8″ a kulovým zámkem
  • Robustní trubková ocelová konstrukce s matným práškovým nástřikem, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
  • Nová ergonomická rukojeť,
  • Dobře viditelná a hmatatelná pomůcka pro vystředění ruky a pomůcka pro kalibraci uprostřed rukojeti
  • Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průzor chrání před oděrem a nečistotami
  • Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezilehlých hodnot stupnice; lbf-ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
  • Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky
  • Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí, zabraňuje chybám při čtení (paralaktické chyby)
  • Nápis jednotek integrovaný v rámu stupnice a rovněž chráněný proti oděru prostřednictvím průzoru
  • Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
  • Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty točivého momentu. Ochrana proti odvalení, zabraňuje odvalení při odložení nářadí

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
  • Typ pohonu/pohon: Hřibovitá hlava
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Počet zubů: 36
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Rozsah použití: Montáž
  • Výroba
  • Údržba a opravy
  • Celková šířka [mm]: 39 mm
  • Celková výška [mm]: 39,8 mm
  • Celková délka [mm]: 303 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 230,5 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 25,3 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce, vysoce kvalitní plastové díly
  • Vernier Nm: 0,25 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Rozdělení stupnice: 2,5
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 2,5 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny: Automobilový průmysl
  • Průmysl
  • Stavebnictví a užitková vozidla
  • Spotřebitelství
  • Energetika
  • Strojírenství
  • Dílny
  • Služby
  • Zemědělství
  • Nafta a plyn
  • Utility

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku