Stojan na materiál

Artiklové číslo: 3286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Stojan na materiál

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3286
EAN / GTIN 4017976032863
Číslo výrobce 3286
L-číslo L90080 840

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Pro plastové bedny, bedny z ocelového plechu, drátěné koše atd., výškově nastavitelné a pojízdné. Sekční ocelová/trubková konstrukce s plošinou z ocelového plechu. Plošina s kontaktní hranou na jedné straně, sklonitelná o 15° a 30°, plynule výškově nastavitelná pomocí hydraulického čerpadla, možné i pod zatížením. Ovládání nožním pedálem, spouštěcí ventil lze citlivě regulovat. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 4 otočná kolečka, náboje s kluznými ložisky, 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 750
Šířka využitelné plochy (mm): 450
Úhel sklonu (stupně): 0, 15, 30
Nastavitelná výška od-do (mm): 720-1080
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku