Momentový klíč TorcoFix Z 40-200 Nm

Artiklové číslo: 3278581
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3278581
EAN / GTIN 4010886962442
Číslo výrobce 3278581
L-číslo L60160 5835

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 40 - 200 N-m / 30 -150 lbf-ft
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s otočným uchycením pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Vč. sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pro kontrolované utahování vpravo i vlevo (změna polohy upevňovacího nástroje pro změnu směru)
Držák závitníku Ø 16 mm
Tovární kalibrační měřidlo: 32 mm (Ø 16 mm)
Odolná, matně práškově lakovaná ocelová trubková konstrukce s vysoce kvalitními plastovými díly
Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozeného držení ruky
Zřetelně viditelná a hmatatelná pomůcka pro vystředění ruky a kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti
Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průhledové okénko chrání před oděrem a nečistotami
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot; lbf-ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro praváky i leváky
Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí zabraňuje chybám při čtení (paralaxa)
Nápis jednotky integrovaný v rámu stupnice a chráněný proti oděru pomocí průzoru
Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty točivého momentu. Zařízení proti odvalování zabraňuje odvalování nářadí při odložení.

Charakteristika:

  • Velikost akčního členu [metrická]: 16 mm
  • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Šířka přijímače [mm]: 16 mm
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Celková šířka [mm]: 44 mm
  • Celková výška [mm]: 44 mm
  • Celková délka [mm]: 476 mm
  • Délka páky na straně pohonu [mm]: 32 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 401,3 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Zámek čepu
  • Rozdělení stupnice: 10
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavební a užitková vozidla
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Stroje
    • Komunální služby
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku