Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft
Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a řemeslo
Konstrukce:
Klasifikován podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrován na maximální přípustnou odchylku +/- 3 % a je tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Včetně. Sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
Pro řízené utahování pravou i levou rukou (obrácený čtyřhran pro změnu směru)
3/4″ průchozí čtyřhran s čepovou pojistkou
Odolná, matně práškově lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
Nová ergonomická rukojeť,
Zřetelně viditelná a hmatem vnímatelná pomůcka pro vystředění ruky a pomůcka pro kalibraci uprostřed rukojeti
Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průzor chrání před oděrem a nečistotami
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezilehlých hodnot stupnice; lbf-ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky
Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí zabraňuje chybám při čtení (paralaktické chyby)
Nápis jednotek integrovaný v rámu stupnice a navíc chráněný proti oděru prostřednictvím průzoru,
Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty točivého momentu. Zařízení proti odvalování zabraňuje odvalování nářadí při odložení.
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 34,5 mm
- Typ pohonu/pohon: Průchozí čtvercový spoj
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
- Počet zubů: 36
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Karton
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Výroba
- Údržba a opravy
- Celková šířka [mm]: 69 mm
- Celková výška [mm]: 51 mm
- Celková délka [mm]: 1.390 mm
- Kalibrační délka [mm]: 1285,8 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 69,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 31 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce, vysoce kvalitní plastové díly
- Vernier Nm: 1 Nm
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Úhel vyklopení: 10 °
- Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
- Rozdělení stupnice: 10
- Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Spotřebitelství
- Energetika
- Stroje
- Dílny
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn
- Utility