Momentový klíč TorcoFix TF-K550 3/4″ 110-550 Nm

Artiklové číslo: 3278492
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3278492
    EAN / GTIN 4010886962350
    Číslo výrobce 3278492

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft
    Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a řemeslo
    Konstrukce:
    Klasifikován podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrován na maximální přípustnou odchylku +/- 3 % a je tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
    Včetně. Sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
    Pro řízené utahování pravou i levou rukou (obrácený čtyřhran pro změnu směru)
    3/4″ průchozí čtyřhran s čepovou pojistkou
    Odolná, matně práškově lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
    Nová ergonomická rukojeť,
    Zřetelně viditelná a hmatem vnímatelná pomůcka pro vystředění ruky a pomůcka pro kalibraci uprostřed rukojeti
    Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průzor chrání před oděrem a nečistotami
    Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezilehlých hodnot stupnice; lbf-ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
    Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky
    Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí zabraňuje chybám při čtení (paralaktické chyby)
    Nápis jednotek integrovaný v rámu stupnice a navíc chráněný proti oděru prostřednictvím průzoru,
    Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
    Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty točivého momentu. Zařízení proti odvalování zabraňuje odvalování nářadí při odložení.

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 34,5 mm
    • Typ pohonu/pohon: Průchozí čtvercový spoj
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
    • Počet zubů: 36
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Skladování: Karton
    • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
    • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Výroba
      • Údržba a opravy
    • Celková šířka [mm]: 69 mm
    • Celková výška [mm]: 51 mm
    • Celková délka [mm]: 965 mm
    • Kalibrační délka [mm]: 863,8 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 69,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 31 mm
    • Materiál: Trubková ocelová konstrukce, vysoce kvalitní plastové díly
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Přesnost: +/- 3 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Úhel vyklopení: 10 °
    • Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
    • Rozdělení stupnice: 10
    • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
    • Typ stupnice: Dvojitý
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Stavebnictví a obchod
      • Spotřebitelství
      • Energetika
      • Stroje
      • Dílny
      • Služby
      • Zemědělství
      • Ropa a plyn
      • Utility

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku