• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Momentový klíč TorcoFix TF-K200 1/2″ 40-200 Nm

Artiklové číslo: 3278387
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Maximální utahovací moment 200 Nm
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3278387
EAN / GTIN 4010886962329
Číslo výrobce 3278387
L-číslo L60160 5673
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 40 - 200 N-m / 30 -150 lbf-ft
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a řemeslo
Konstrukce:
Klasifikován podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrován na maximální přípustnou odchylku +/- 3 % a je tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Včetně. Sledovatelný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
Kontrolované utahování vpravo a vlevo (reverzní čtyřhran pro změnu směru)
1/2″ hřibovitá hlava reverzního čtyřhranu s kulovým zámkem
Odolná, matně práškově lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
Nová ergonomická rukojeť,
Zřetelně viditelná a hmatem vnímatelná pomůcka pro vystředění ruky a pomůcka pro kalibraci uprostřed rukojeti
Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průzor chrání před oděrem a nečistotami
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezilehlých hodnot stupnice; lbf-ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky
Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí zabraňuje chybám při čtení (paralaktické chyby)
Nápis jednotek integrovaný v rámu stupnice a navíc chráněný proti oděru prostřednictvím průzoru,
Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
Včetně ochrany proti odvalení, zabraňuje odvalení při dosažení hodnoty točivého momentu. Zařízení proti odvalování zabraňuje odvalování nářadí při odložení.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 22 mm
  • Typ pohonu/pohon: Hřibovitá hlava
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Počet zubů: 48
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Údržba a opravy
  • Celková šířka [mm]: 52 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
  • Celková délka [mm]: 495 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 404,3 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 44,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 36 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce, vysoce kvalitní plastové díly
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Úhel vyklopení: 7,5 °
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Rozdělení stupnice: 10
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Spotřebitelství
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn
    • Utility

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku