Válcové kuželové pouzdro s vnitřním kuželem 3/35

Artiklové číslo: 327492 3/35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MK/vnější ⌀ B Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

A 44 mm
Délka C 32 mm
Celková délka L 40 mm
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 327492 3/35
EAN / GTIN 4067263558439
Číslo výrobce 327492 3/35

Popis

Provedení:

Broušené kuželová pouzdra pro přizpůsobení dříku Morse kuželu válcovému napětí v soustružnickém sklíčidle nebo kleštinovém upínači. Nákružek zabraňuje axiálnímu posunu v upínacím pouzdru.

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455; 327465 a Röhm CoAE.

Poznámka:

Při použití v soustružnickém sklíčidle se doporučuje vysoustružení/vybroušení upínacích čelistí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku