Středicí hrot pro čelní unášeč 10 mm

Artiklové číslo: 327488 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ středicích hrotů D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ středicích hrotů D 10 mm
Druh produktu Čelní unašeč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 327488 10
EAN / GTIN 4067263558408
Číslo výrobce 327488 10

Popis

Výhoda:

Rychlá výměna středicího hrotu bez použití nářadí!

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

Poznámka:

Nevhodné pro starší systém Röhm CoA a CoA.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku