Čelní unašeč s Morse kuželem 4

Artiklové číslo: 327400 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pracovního rozsahu 19 mm - 34 mm
⌀ upínací kružnice D1 17 mm
Užitná délka B 62 mm
Hmotnost obrobku 50 kg
Vnější ⌀ 42 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 5 mm
Odtlačovací šroub ne
Druh produktu Čelní unašeč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 327400 4
EAN / GTIN 4062406764586

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°, ⌀ upínacího kroužku 17 mm - 54 mm.
  • Možný pravotočivý a levotočivý chod.
  • Vynikající k použití na soustruzích a u odvalovacích fréz.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

Rozsah dodávky:

Čelní unašeč se středicími hroty 327410 a unašečem 327412.

Zvláštní příslušenství:

Č. 327410 středicí hrot, č. 327412 unašeč, č. 327414 tlumicí prvky.

Poznámka:

Na poptávku vhodná kuželová pouzdra k adaptaci do soustružnického sklíčidla.