Materiálový stojan ″GREY EDITION

Artiklové číslo: 3270/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Stojan na materiál

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3270/7016
    EAN / GTIN 4017976332703
    Číslo výrobce 3270/7016
    L-číslo L90080 1269

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Pro plastové bedny, bedny z ocelového plechu, drátěné koše atd., výškově nastavitelné a pojízdné. Sekční ocelová/trubková konstrukce s plošinou z ocelového plechu. Plošina z ocelového plechu s 20 mm vysokou hranou na všech stranách. Není výklopný, výškově nastavitelný po 25 mm. Práškově lakovaná antracitově šedá RAL 7016. 4 otočná kolečka, náboje s kluznými ložisky, 2 s aretací kol podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 150
    Délka využitelné plochy (mm): 605
    Šířka užitné plochy (mm): 405
    Nastavitelná výška od-do (mm): 720-995
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kol (mm): 75 x 25

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku