DCNT 210-048-25A-M24 Výměnné závitníky s břitovými destičkami se sráznou hranou především pro předvrtané otvory

Artiklové číslo: 3260261
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3260261
EAN / GTIN 7291075377729
Číslo výrobce 3260261
L-číslo L24040 5

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21.0, celková délka (OAL) 136 mm, efektivní délka (LU) 57,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Prumer rezu 2 (DC_2) 28 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 210
  • Celková délka (OAL) 136 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Délka špicky (SDL) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 57.2 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PRE-THREAD" Zobrazit všechny