DCNT 175-042-20A-M20 Výměnné závitníky s břitovými destičkami se sráznou hranou především pro předvrtané otvory

Artiklové číslo: 3260260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3260260
EAN / GTIN 7291075377712
Číslo výrobce 3260260
L-číslo L24040 29

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 17,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 122 mm, efektivní délka (LU) 50,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17.5 mm
  • Prumer rezu 2 (DC_2) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 175
  • Celková délka (OAL) 122 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Délka špicky (SDL) 42 mm
  • Použitelná délka (LU) 50.7 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "PRE-THREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku