DCNT 140-039-16A-M16 Výměnné závitníky s břitovými destičkami se sráznou hranou především pro předvrtané otvory

Artiklové číslo: 3260259
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada PRE-THREAD
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3260259
    EAN / GTIN 7291075377705
    Číslo výrobce 3260259
    L-číslo L24040 906

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 117 mm, efektivní délka (LU) 47,1 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 14 mm
    • Prumer rezu 2 (DC_2) 21 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
    • Prumer príruby (DF) 23 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 140
    • Celková délka (OAL) 117 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.1 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Délka špicky (SDL) 39 mm
    • Použitelná délka (LU) 47.1 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PRE-THREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku