DCN 270-135-38.1A-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Artiklové číslo: 3260113
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3260113
    EAN / GTIN 7291075293166
    Číslo výrobce 3260113
    L-číslo L24040 322

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 1,063″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 27,0, Celková délka (OAL) 9,67″, použitelná délka (LU) 5-1/2″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.968″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.063″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.098″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 1.063″
    • Desetinný ekvivalent: 1.063″
    • Prumer príruby (DF): 1.968″
    • Funkcní délka (LF): 6.797″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 27.0
    • Skupina délek: 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 270
    • Celková délka (OAL): 9.67″
    • Délka špicky britu(PL): 0.193″
    • Délka upínace (LPR): 6.99″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.68″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 5-1/2″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku