Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 1,26″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 32,0, Celková délka (OAL) 8,44″, použitelná délka (LU) 4,01″
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.968″
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 1.26″
- Maximální prumer rezu (DCX): 1.296″
- Minimální prumer rezu (DCN): 1.26″
- Desetinný ekvivalent: 1.26″
- Prumer príruby (DF): 1.968″
- Funkcní délka (LF): 5.531″
- Kód velikosti lužka (SSC): 32.0
- Skupina délek: 3xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 320
- Celková délka (OAL): 8.44″
- Délka špicky britu(PL): 0.229″
- Délka upínace (LPR): 5.76″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 2.68″
- Typ stopky: Weldon
- Použitelná délka (LU): 4.01″