DCN 300-090-40A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3260092
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3260092
EAN / GTIN 7291075291193
Číslo výrobce 3260092
L-číslo L24040 896

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 30 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 30,0, celková délka (OAL) 197,4 mm, efektivní délka (LU) 94,59 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 30.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 30 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 131.94 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 30.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 300
  • Celková délka (OAL) 197.4 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 137.4 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 94.59 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku