DCN 270-081-40A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3260089
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3260089
    EAN / GTIN 7291075291162
    Číslo výrobce 3260089
    L-číslo L24040 136

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezné destičky (DC) 27 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 27,0, celková délka (OAL) 183,7 mm, efektivní délka (LU) 85,1 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 27 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 27.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 27 mm
    • Prumer príruby (DF) 50 mm
    • Funkcní délka (LF) 118.79 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 27.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 270
    • Celková délka (OAL) 183.7 mm
    • Délka špicky britu(PL) 4.1 mm
    • Délka upínace (LPR) 123.7 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 68 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 85.1 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku