Pracovní tričko s vysokou viditelností XS

Artiklové číslo: 325518173389XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis gelb / marineblau
Velikost Unisex XS
Druh produktu Výstražná polokošile

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 325518173389XS
EAN / GTIN 7330509705223
Číslo výrobce 325518173389XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
50 % bavlna, 50 % polyester, prolamovaný kepr, 180 g/m²

Kapsy
Náprsní kapsa s klopou a kapsou na pero, Náprsní kapsa na zip, Náprsní kapsa s D-kroužkem

Detaily
Ramenní díly v kontrastní barvě
Výstřih na zádech
Vnější štítky
Límec košile
Kovové knoflíky potažené gumou

Funkčnost
Přiléhavý střih

Zpracování
Nastavitelné zakončení rukávů se zapínáním na druky

Reflex
50 mm široká přenosná reflexní páska, Reflexní páska na těle a rukávech

Zapínání vpředu
Zapínání vpředu na knoflíky

Popis:

  • Pracovní košile v dobře viditelné barvě s kontrastními barvami na rukávech, podél lemu a na límci pro minimalizaci znečištění
  • Tato košile ležérního střihu je vybavena jemnými reflexními přenoskami pro lepší viditelnost a dvěma náprsními kapsami, jednou na zip a jednou s klopou
  • Má také kapsu na pero se skrytým otevíráním a záložku s D-kroužkem

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku