Plechová krabička s vložkou pro DREMOMETER

Artiklové číslo: 3254895
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3254895
    EAN / GTIN 4010886976272
    Číslo výrobce 3254895

    Popis

    Popis:

    • Robustní a stabilní cínová krabice s nářadím pro DREMOMETER typ CD-DXL
    • optimální transport a skladování DREMOMETER, prodlužovací trubky a ráčny
    • 2 rychloupínacích prvků pro snadné otevírání a bezpečné zavírání pohodlná manipulace díky centrální rukojeti pro
    • přenášení

    Charakteristika:

    • 1000 V izolované: Ne
    • Barva: GEDORE modrá
    • Materiál: ocelový plech
    • Čistá hmotnost [kg]: 3,8 kg
    • K dispozici registrace REACH: Ne
    • Certifikát VDE: Ne

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku