Dělicí kotouč 75x1,6x10 mm rovný A46R PREMIUM z nerezavějící oceli

Artiklové číslo: 325222
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 325222
    EAN / GTIN 9003173252222
    Číslo výrobce 325222
    L-číslo L50140 1298

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÁ čepel pro rovnou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. S obzvláště vysokou chemickou čistotou je tento nůž ideální pro řezání nerezových plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu. Je to obzvláště působivé na místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel dlouhou dobu a zároveň přinášel vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že své projekty s touto čepelí převezmete na další úroveň.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A46R-BFXA
    • Rozměr (D x D x H x H): 75 x 1,6 x 10 mm
    • Průměr: 75 mm
    • Tloušťka: 1,6 mm
    • Otvor: 10 mm
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti a tím vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli
    • Zvláště tenké a jemně zrnité disky umožňují krátkou dobu separace a práci bez únavy
    • Ideální pro práci v těžko přístupných oblastech
    • Přesvědčí svou dlouhou životností, jednoduchou a přesnou manipulací

    Použití:

    • Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
    • Pro řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku