Dělicí kotouč 75x2x10 mm rovný A46R PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 325219
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 325219
EAN / GTIN 9003173252192
Číslo výrobce 325219
L-číslo L50200 82

Popis

Popis:

PRÉMIOVÁ čepel pro rovnou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. S obzvláště vysokou chemickou čistotou je tento nůž ideální pro řezání nerezových plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu. Je to obzvláště působivé na místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel dlouhou dobu a zároveň přinášel vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že své projekty s touto čepelí převezmete na další úroveň.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A46R-BFXA
  • Rozměr (D x D x H x H): 75 x 2 x 10 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Tloušťka: 2 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti a tím vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli
  • Zvláště tenké a jemně zrnité disky umožňují krátkou dobu separace a práci bez únavy
  • Ideální pro práci v těžko přístupných oblastech
  • Přesvědčí svou dlouhou životností, jednoduchou a přesnou manipulací

Použití:

  • Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
  • Pro řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku