Dělicí kotouč 75x1x10 mm rovná ocel A100 PREMIUM

Artiklové číslo: 325212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 325212
EAN / GTIN 9003173252123
Číslo výrobce 325212
L-číslo L50230 9

Popis

Popis:

Řezání oceli je snadné s touto PRÉMIOVOU čepelí. Ať už plechy, profily, trubky, tyče nebo pevný materiál - můžete oddělit jakýkoli tvar v žádném okamžiku. Velmi jemné zrnitost těchto disků zajišťuje obzvláště nízkou otřep. Kromě jednoduché a přesné manipulace jsou tyto nástroje obzvláště přesvědčivé při použití v těžko přístupných oblastech.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 100
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 100 - BFM
  • Rozměr (D x D x H x H): 75 x 1 x 10 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Tloušťka: 1 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Zvláště tenké a jemně zrnité disky umožňují krátkou dobu separace a práci bez únavy
  • Ideální pro práci v těžko přístupných oblastech
  • Přesvědčí svou dlouhou životností a jednoduchou a přesnou manipulací
  • Velikost zrna 100 umožňuje obzvláště řezání s nízkým otřepy

Použití:

  • Pro zpracování různých vlastností oceli
  • Pro řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku