Digitální Třmenový mikrometr s výměnnými kuličkovými měřicími body IP65 palce/metrické, 23″

Artiklové číslo: 324-353-30
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 324-353-30
    EAN / GTIN 4946368695747
    Číslo výrobce 324-353-30
    L-číslo L40010 13134

    Popis

    Popis:

    Měřicí šroub Digimatic s výměnnými kuličkovými měřicími body se používá k měření rozteče kruhu nebo nepřímé tloušťky zubu ozubených kol. Různé vyměnitelné vložky pro měření koulí z oceli nebo tvrdokov (volitelné příslušenství). Měření modulů mezi 0.5 - 5,25mm ocel.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 2 - 3
    Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
    Přesnost: 0,0002″
    Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    Měřící síla: 5-10
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie bez vyměnitelných měřicích vložek.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku