Košile Multinorm XL

Artiklové číslo: 323915173389XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis gelb / marineblau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 323915173389XL
EAN / GTIN 7330509730294
Číslo výrobce 323915173389XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
50 % modakryl, 32 % bavlna 10 % aramid, 5 % polyamid, 3 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 200 g/cm²

Detaily
Plastové patentky
Límec košile
Vnější certifikační štítky

Reflex
Natisknutá reflexní páska, 50 mm široká řezaná reflexní páska

Funkčnost
Bez kovu

Kapsy
Náprsní kapsa s klopou a krycími knoflíky, jedna kapsa s otvorem na pero

Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávu se skrytými knoflíky v plastu

Popis:

  • Nehořlavá a nekovová multinormová košile v provedení hi-vis třídy 2 a třídy 3
  • Košilka je vyrobena z tkaniny, která zaručuje vysoce pohodlný střih a snadný pohyb
  • Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S třídy 2, M-> třídy 3, IEC 61482-2, třídy 1
  • ATPV 8,5, cal/ cm²

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku