Odtlačovací matice M36

Artiklové číslo: 323230 M36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M36×1,5
Šířka 21 mm
Rozměr klíče OK 55
Druh produktu Matice
Typ M36
Pro MK 4

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 323230 M36
EAN / GTIN 4045197883308
Číslo výrobce 323230 M36

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN 807.

Použití:

Pro vytlačování nástrojů s odtlačovacím závitem. Speciálně pro CNC stroje bez provrtaných pinol.

Vhodné pro:

č. 323210.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku