Fleecová bunda Piqué M

Artiklové číslo: 323225339991M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz melange
Velikost Unisex M
Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 323225339991M
EAN / GTIN 7330509775400
Číslo výrobce 323225339991M
L-číslo L00980 5275

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyesterové rouno jednostranný kartáč, 235 g/m2

Detaily
Páskový límec
Kovové knoflíky potažené gumou

Kapsy
Boční kapsy na zip
Kapsa na hrudi s klopou a krytým drukem. knoflíky

Funkčnost
Síťovaný panel v podpaží
Přiléhavý střih

Zakončení
Nastavitelný náramek s druky

Zapínání vpředu
Zapínání vpředu na druky

Popis:

  • Chytrá, příjemně útulná košile z piké fleecu s kartáčovanou podšívkou
  • Tato košile s polyesterovým stojáčkem je navržena tak, aby plnila dvojí funkci - sloužila jako bunda
  • Se síťovanými vsadkami v průramcích pro dobré větrání, skrytými patentkami v náprsních kapsách a pogumovanými patentkami na předním díle

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku