Pevný TK středicí hrot 60° 40/3

Artiklové číslo: 323200 40/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / Morse kužel Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel 3
Délka hlavy L 44 mm
Vnější ⌀ D 40 mm
⌀ d 25 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,001 mm
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 323200 40/3
EAN / GTIN 4045197947680
Číslo výrobce 323200 40/3

Popis

Provedení:

  • Vysoce precizní TK hrot. Tvarová TK konstrukce pro optimální stabilitu a bezpečnost proti zlomu, díky tomu nejsou potřebná dodatečná bezpečnostní zařízení.
  • Úhel hrotu 60 °.
  • Vysoká kvalita povrchu na stopce pro optimální usazení.
  • Kompletní nástroj kalený a broušený.
  • S tvrdokovovými hroty pro použití s vysokým opotřebením.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

K obrábění broušením vysoce přesných konstrukčních dílů.

Zvláštní příslušenství:

Odtlačovací matice č. 323230.

Poznámka:

Odtlačovací matici objednejte samostatně. Geometrické rozměry vyrobené podle DIN 806 E.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku