Digitální Třmenový mikrometr pro měření šířky zubu IP65 palce/metrické, 0-1″, deska = 20 mm ocel

Artiklové číslo: 323-350-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65
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
Ochranná třída IP IP 65
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 323-350-30
EAN / GTIN 4946368689579
Číslo výrobce 323-350-30
L-číslo L40010 11724

Popis

Popis:

Tyto svěrací měřicí šrouby s velkými měřicími plochami na obou stranách umožňují měřit těžko dosažitelné funkce a nabízejí následující výhody: Umožňuje měřit šířky zubů přímých a spirálových ozubených kol. Umožňuje měření zapuštěných a obtížně dosažitelných funkcí.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: 0,0002″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2,0E-4″.
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku