Provedení:
Hlavní materiál
50 % modakryl, 32 % bavlna 10 % aramid, 5 % polyamid, 3 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 200 g/cm²
Detaily
Plastové patentky
Límec košile
Vnější certifikační štítky
Reflex
Natisknutá reflexní páska, 50 mm široká řezaná reflexní páska
Funkčnost
Bez kovu
Kapsy
Náprsní kapsa s klopou a krycími knoflíky, jedna kapsa s otvorem na pero
Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávu se skrytými knoflíky v plastu
Popis:
- Vysoce kvalitní nehořlavá a nekovová pracovní košile s výjimečnými ochrannými vlastnostmi
- Košile je vyrobena z tkaniny, která zaručuje vysoce pohodlný střih a snadný pohyb
- Segmentové odrazky zajistí, že budete v případě potřeby vidět
- Certifikováno podle norem EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, třída 1, IEC 61482-2, třída 1
- ATPV: 8,1cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 8,1 cal/cm²
- ELIM - 6,3 cal/cm²