Tričko s ochranou proti plameni M

Artiklové číslo: 322615049900M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex M
Druh produktu Ochranná košile proti plamenům

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 322615049900M
EAN / GTIN 7330509660164
Číslo výrobce 322615049900M

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
98% bavlna, 2% antistatická, nehořlavý, antistatický, 230 g/m²

Detaily
Košilový límec
Vnější certifikační štítky

Zakončení
Nastavitelné zakončení rukávů se skrytými kovovými knoflíky

Přední zapínání
Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Kapsy
Náprsní kapsa s klopou a krytými knoflíky, jedna kapsa s otvorem na pero

Vysvětlení velikosti
Výrobek má rozšířený velikostní oblouk

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Funkční pánská nehořlavá košile do exponovaného prostředí
  • Tato nehořlavá košile je vhodná zejména do pracovního prostředí, kde je nutná odolnost proti plamenům
  • Chytrý funkční design se skrytými knoflíky na předním díle a funkcí rychlého zapínání
  • Materiál je pohodlný, má velkorysý střih a dobrou volnost pohybu
  • Tato košile má dvě náprsní kapsy s praktickým držákem na tužky
  • Certifikováno podle EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 a IEC 61482-2, třída 1

Norma:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku