2dílný skládací žebřík s příhradovými příčkami nivello® 2x6 příček

Artiklové číslo: 32212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 32212
EAN / GTIN 4031405322127
Číslo výrobce 032212
L-číslo L90110 22

Popis

Popis:

  • Skládací příčka žebříku z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako žebřík pro stání a přistání
  • Optimální provozní bezpečnost díky šesti automaticky zamykacím ocelovým závěsům
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Příčná lišta nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (včetně volně)
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 350 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4700 mm
  • Vnější šířka: 350 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodicích částí: 1681 mm
  • 2dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 3678 mm
  • Délka žebříku jako stepladder: 1839 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 1200 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x6 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku