Spojovací kus vnější šestihran 3/8 ″ vnější čtyřhran 3/8 ″ D.38 mm

Artiklové číslo: 32210001
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
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 32210001
EAN / GTIN 4018754017126
Číslo výrobce 32210001
L-číslo L60010 325

Popis

Popis:

  • S vnějším šestihranným pohonem
  • Pro rázový šroubovák č. 4030

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 3/8
  • Vnější čtverec [palec]: 3/8 ″
  • Výška mm (h): 12 mm
  • Délka [mm): 38 mm
  • Č.: 4035
  • Hmotnost: 34 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku