Otočné soustružnické hroty s digitálním ukazatelem tlaku a prodlouženým hrotem 5

Artiklové číslo: 321720 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 55
  • Zdroj energie: energy-harvesting

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Morse kužel MK5
    Ochranná třída IP IP 55
    Zdroj energie energy-harvesting
    ⌀ pouzdra 96 mm
    Užitná délka B 179 mm
    Největší ⌀ hrotu 60° A 50 mm
    Největší ⌀ hrotu 40° A 18 mm
    Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
    Délka hrotu C 64 mm
    Pro hmotnost obrobku 900 kg
    Maximální axiální upínací síla 1 270 daN
    Druh produktu Středicí hrot

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 321720 5
    EAN / GTIN 4062406127527
    Číslo výrobce 321720 5

    Popis

    Provedení:

    • Vznikající upínací tlak je možné odečíst přímo na základním tělese přes analogové nebo digitální zobrazení.
    • Hrot opírající se o balík talířových pružin má pružicí dráhu cca 3,7 mm analogově a 2,6 mm, popř. 2,8 mm digitálně.
    • Krátká, stabilní konstrukce s podélně vedenou osou, otočný hrot prokalený a jemně broušený.
    • Nejvyšší možná přesnost díky precizním válečkovým ložiskům.
    • S odtlačovacím závitem a odtlačovací maticí.
    • Se speciálním těsněním proti nečistotám a chladicí kapalině, bezúdržbové díky trvalému mazání.

    S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60°/40°.

    Popis:

    Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
    Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

    Funkce:

    IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Použití:

    Všude tam, kde je nutno upínací tlak udržovat v určitých mezích, aby nedošlo k deformaci obrobku nebo aby bylo zajištěno bezpečné upnutí s dostatečným tlakem.
    • Jako protihrot k hydromechanickým čelním unášečům č. 327451327541, protože unašeče je vždy nutné zamáčknout do obrobku.
    • Pro obrobky, které mají z důvodu vysokých teplot při třískovém obrábění větší roztažnost.
    • K upínání dlouhých, úzkých obrobků, aby se zabránilo jejich prohýbání.
    • K upínání těžkých obrobků, u nichž má být kontrolován upínací tlak.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku