Sada bezpečnostních šroubováků s kulovým koncem pro šrouby s vnitřním šestihranem, se šňůrou, v samoobslužném balení

Artiklové číslo: 3212.LH-6 CN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3212.LH-6 CN
EAN / GTIN 7610733271702
Číslo výrobce PB 3212.LH-6 CN
L-číslo L60060 2899

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní šroubováky s kulovým koncem, sada v praktickém plastovém pouzdře, velikosti 1. 5 až 6 mm
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • vroubkovaná hřídel, bezpečný úchop ve vlhkém nebo mastném prostředí
  • perfektně tvarovaný kulový konec, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku