Dámská flanelová košile M

Artiklové číslo: 320911525699M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva rot / schwarz
Velikost Unisex M
Druh produktu Flanelová košile

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320911525699M
EAN / GTIN 7330509776100
Číslo výrobce 320911525699M

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlněný flanel, jednostranně počesaný, 180 g/m2

Kapsy
Kapsa na hrudi s klopou a kapsa na tužku

Funkčnost
Dámský střih

Zpracování
Manžety na koncích rukávů, pásek s knoflíkem

Detaily
Plastové knoflíky

Popis:

  • Přízemní a stylová flanelová košile dámského střihu
  • Košili s dlouhým rukávem je vyrobena z měkkého flanelu a má prostorný střih pro větší pohodlí
  • Můžete ji nosit v soukromí i v práci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku