Dámská keprová košile Navy Blue XXXL

Artiklové číslo: 320811358900XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Barva marineblau
    Velikost Unisex 3XL
    Druh produktu Košile

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 320811358900XXXL
    EAN / GTIN 7330509484753
    Číslo výrobce 320811358900XXXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% bavlna, kepr, 155 g/m²

    Kapsy
    Náprsní kapsa s klopou a kapsa na tužku

    Funkčnost
    Dámský střih

    Provedení
    Manžety na koncích rukávů, páska s knoflíkem

    Detaily
    Plastové knoflíky

    Popis:

    • Košilka z proutí v dámském střihu, s manžetami a plastovými knoflíky na rukávech
    • Košilka má náprsní kapsu s klopou a kapsičku na propisku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku